マイクロコテバケ コテツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質本体:ABS/PA パット:ポリエステル・ナイロン 注文コード64372825 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバー製パットでステイン・水性クリア・水性ニス等でも泡立ちなく仕上がりキレイ サイズは2展開
・グリップタイプ;150
・継柄タイプ;250※継柄は別途お買い求めください。
パットはどちらも4mmと13mmの展開
【150】グリップタイプは均一な塗装を実現!
本体とパッドは強力なマジックテープで固定し外れにくく滑りにくい設計でスムーズな塗装作業を叶えます。
【250】継柄タイプは広い面もラクラク塗装

用途ウッドデッキ・木部塗装/コーナー/床/壁/お掃除にも◎ 材質本体:ABS/PA パット:ポリエステル・ナイロン 本体寸法(mm)230×95 パット寸法(mm)250×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
壁紙の上からの塗装
建設業・工事業

壁紙の上から壁用塗料を塗るため高い所ように使用しました。
キレイに塗ることができ、使用後モップの洗いも簡単で上々というところです。床でなく壁でしたのでグリップに不安がありましたが、意外とムラなく塗れました!
う〜んと思ったのが、モップの端部分(モップ本体から出ている部分)が、もう少し少ないか、厚みがない分しっかりしていたらと感じました。
また、壁には本体と棒の所がくるくると回ったりして塗りやすい角度にするのにテクニック習得が必要でした(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする