エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
太巻用容器 APSA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372876
品番
434-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
APET
寸法(mm)
133×88×48
質量(g)
7
仕切数(個)
1
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡
室数
1
再生材使用
使用