エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
太巻用容器 SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372885
品番
435-45(V)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
216×80×48
質量(g)
11
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡
室数
1