耐熱フードパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード64372894 品番特1深(20) PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

非嵌合(かんごう)タイプ。熱・油に強いフードパックです。

材質PP 寸法(mm)219×141×50 質量(g)10 仕切数(個)1 なし 電子レンジ 商品タイプ一体型 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※内容物・内容量・ワット数(レンジ出力:500W・600W・700W・800W・1000W等)によって加熱時間が変わります。
※油分が多く、ワット数の高いもので加熱すると破損する恐れがありますので、繰り返し加熱テストを行ったうえでご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする