氷河 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード64372937 品番3-7 かのこ金
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質PSP 寸法(mm)289×219×35 質量(g)12 仕切数(個)1 あり 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする