タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 水性塗料用刷毛
火花(水性)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64373035
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ナイロン刷毛の中でも価格重視の一品。
用途
水性塗料用
仕様
筋違・厚口タイプ
厚さ(mm)
24/18
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
52
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛