1袋10本入り
タイホウ
タイホウの 刷毛(ハケ)
タイホウの 油性塗料用刷毛
つつじ 薄口 白毛メジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64373087
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薄口タイプ
用途
油性塗料対応 メジ用
仕様
平型・薄口・折り曲げ可能
厚さ(mm)
4.5
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
33
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
油性塗料対応 メジ用
毛色
白毛