※本体操作部
三和研磨工業
三和研磨工業の 切断
三和研磨工業の ダイヤモンドカッター
タイルSK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64373104
品番
-
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに
タイルの種類を選ばない切れ味
使い易さに重点をおいた設計
きれいな切断面
スムーズな切れを実現
基板の振れを抑える3重基板採用
用途
タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.2
チップ高さ(mm)
7000