1袋10本入り

白豚メジ刷毛(短柄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 64373227 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

豚毛を使用。油性、水性ともに使えるメジ刷毛です。

用途メジ用 仕様平型 厚さ(mm)7 サイズ(号)15 毛丈(mm)41 材質(毛)豚毛 主な用途メジ用 毛色白毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする