質量(kg)器具:3.4
使用温度範囲(℃)-5〜35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)365
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:463
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV