保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールショルダーソフト25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64373954 品番BCSSF25-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱を使用しており、長時間の保冷に適しています。
柔軟なナイロン生地外装を採用しており、ハンドキャリーでの輸送に活躍します。
高品質な日本製の容器です。

用途
生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25.99 容量(kg)(ドライアイス)32.43 外寸(mm)約420×420×450 本体質量(kg)2.5 内寸(mm)290×290×320 底面サイズ(mm)280×280
注意
※個人宅への配送不可です。
※エアパッキンによる簡易梱包にてお届けいたします。
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです。
※EPSの蓋は分離しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする