用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)45
許容荷重(kg)【バスケット】3
使用温度範囲(℃)10〜35
間口(mm)978
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:81.0/60Hz:96.8
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×600×840
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1〜8)
冷媒R600a
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
定格内容積(L)206
使用周囲湿度(%RH)80