冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64374076 品番 LBFG4AS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥484,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
ー23℃での保管が可能です。
2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。
使いやすいフラットな天板。
付属のヘラで手動霜取りが可能です。
庫内にはカラー鋼板を使用しています。
鍵付で安心保管
温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。
カゴ付で庫内の整理がしやすいです。
清潔感のある本体ホワイト色です。
ストッパー付キャスターで移動が便利です。

用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 質量(kg)65 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10〜35 間口(mm)1314 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)50Hz:109/60Hz:119 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1314×743×852 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1〜8) 冷媒R600a 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)1 定格内容積(L)375 使用周囲湿度(%RH)80
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時複数人での荷降ろしが必要になる場合があります。
※冷凍ストッカーは保冷用途専用です。凍結用途にはご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする