付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)87許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:129/60Hz:143電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×921外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2定格内容積(L)605使用周囲湿度(%RH)80