モバイル真空ブレンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64374180 品番 MJB-400P-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

真空状態で攪拌し素材の味わいそのまま!栄養満点なドリンクが作れる!
充電式&持ち運びパーツ付きだから、いつでもどこでも楽しめる!
真空構造で新鮮さ長持ち栄養を損なわない。
持ち運びできる充電式、職場での朝食やジムで運動後に。
自宅で調理すれば更にコンパクトにできる!
かわいらしいオーロラボトル。

材質ボトル/トライタン、ブレード/ステンレス(チタンコート) カカオベージュ 質量(g)665 ボトル容量(mL)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×259 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)1200 充電端子Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする