ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
セパレーター支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ケーブルラック)10AR120、(セパレーター)78ARDF2P
注文コード
64374215
品番
10ARDFS2K
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質
ステンレス鋼
適合
(ケーブルラック)10AR120、(セパレーター)78ARDF2P
寸法H(mm)
82.5
寸法A(mm)
35.5
質量(kg)
0.01