液体試料用電極

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64374408 品番SME-8330(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥135,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。
10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。
接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。
SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。

仕様電極定数:約500cm 寸法(mm)Φ36×140 容量(mL)25 間隔(mm)両電極間:1 容量(pF)主電極・対電極間:約45
注意
※超絶縁計(SM7110、SM7120)の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする