WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618

本体

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618
WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618

ダブルスター サブRedヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64374618品番WS-543HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯
サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能
単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
WS-243HD後継品

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2
注意
※単4アルカリ電池x3本(テスト用付属) or 専用充電池(別売) 使用
※エネループ、エボルタ使用可能

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする