シルファー
シルファーの 店舗運営用品
シルファーの キャッシャー/レジ・会計用品
シルファーの 電子レジスター/ドロワー
プッシュ式レジスター PF2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
64374724
品番
PF2-100H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュ式レジスターです。
内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途
室内用レジスター
材質
AES樹脂
色
コンフォートホワイト
フィルター
ハニカム
適合パイプ径(Φmm)
100
関連資料:
図面(0.09MB)
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPからもダウンロード可能です。