サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
強鉄ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
150
注文コード
64375160
品番
TSS-2150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
先端サイズ
[+]2
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
150
両頭機能
両頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64375160
TSS-2150
64374040
TSS2150
強鉄ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました