サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
強鉄ビット太ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
150
注文コード
64375169
品番
THS-2150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
全長・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。
強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。
40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。
ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
全長(mm)
150
タイプ
強鉄ビット太ヘッド 2本組
先端サイズ
[+]2
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64375169
THS-2150
64374049
THS2150
強鉄ビット太ヘッド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました