ノンスリップ屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64375238 品番SD-CVLAC120NSY
参考基準価格(税別)¥160,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)42.28 寸法L(mm)1532 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)8 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする