バロン愛菜NEO

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64375555 品番36265205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

透明度が高く作物に光がよく当たります。
EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。
特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。
ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。
主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。

材質EVOH、ポリエチレン 長さ(m)100 遮光率(%)約94 幅(m)2 透光率(%)約94
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

べたがけ資材『愛菜』をトンネル栽培に採用された決め手をレタス農家さんに聞いてみました!/58秒でまるわかり!実際どうなの?農業資材!【ゴーゴー!!動画】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする