製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装商品
DAIKEN(旧:大建工業)の レール
DAIKEN(旧:大建工業)の ピクチャーレール
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
64375704
品番
MT7151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜ピクチャーレール
長さ(mm)
30
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
耐荷重(kg)
5