製品画像

造作部材 ハピア 浴室枠 上枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64375747 品番MT5271-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐水性に優れ、お掃除も簡単な浴室用造作部材 水はけが良く、湿気が気になる脱衣場にピッタリ。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜浴室枠 長さ(mm)800 厚さ(mm)20 表面樹脂 裏面合板(9、12mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする