アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64376387 品番MS-30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。

用途圧着端子 R2-6付 仕様種別:単一式 種別D種 材質銅メッキ処理 寸法(mm)7Φ×300 種類D種 リード線長さ(mm)IV1.6×3000 圧着端子R2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする