上下ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質ステンレス鋼 角度(°)30 注文コード64377426 品番S-CVZV1230Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は材質・角度など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(kg)10.41 角度(°)30 寸法W1(mm)1230 寸法W2(mm)1219 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする