ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
上下ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
角度(°)
30
注文コード
64377469
品番
SD-CVZV1230Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・角度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
11.32
角度(°)
30
寸法W1(mm)
1230
寸法W2(mm)
1219
ラック幅(mm)
1200