ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下自在屋根カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステンレス鋼
注文コード
64377584
品番
S-CVZVF120Y
参考基準価格(税別)
¥170,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
8.3
寸法L(mm)
66
寸法W(mm)
1230
ラック幅(mm)
1200