製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
64378005
品番
MT7009-11MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート