ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64378006 品番 FSCS-2PS-SPC-3M-MAGETSUYO3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。
許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。
シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。
両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。

仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm) ケーブル長(m)3 外径(Φmm)標準: 3 準拠規格JIS C 5973 難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合 心数(C)1 許容曲げ半径(mm)7.5 適合コネクタSCS(シャッタ付きSC) 減衰量(dB)反射:40以上 ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ 研磨SPC
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする