フジクラ
フジクラの 電線/ケーブル
フジクラの 通信ケーブル
フジクラの 光ファイバーケーブル
ドロップケーブル1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
64378049
品番
FR-OGNMGDHE-SSD SR15E×1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。
光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。
セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
仕様
●シングルモード 1芯●許容張力(N):660
寸法(mm)
2.0×5.3
径(Φmm)
テンションメンバ:2
許容曲げ半径(mm)
含む支持線:120、本体のみ:15
概算質量(kg/km)
20
心線径(Φmm)
光ファイバ:2
条長(m)
1000
関連資料:
(0.95MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表