ドロップケーブル2C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1000m) 注文コード64378058 品番FR-OGNMGDHE-SSD SR15E×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。
光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。
セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。

仕様●シングルモード 2芯●許容張力(N):660 寸法(mm)2.0×5.3 径(Φmm)テンションメンバ:2 許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15 概算質量(kg/km)20 心線径(Φmm)光ファイバ:2 条長(m)1000
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする