フジクラ
フジクラの 電線/ケーブル
フジクラの 通信ケーブル
フジクラの 光ファイバーケーブル
インドアケーブル1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
64378067
品番
FR-OGINHE SR15E×1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が 高いことから、配管追い張りに適した構造です。
細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
仕様
シングルモード 1芯
寸法(mm)
2.3×1.6
径(Φmm)
テンションメンバ:0.5×2本
許容曲げ半径(mm)
50
概算質量(kg/km)
7
心線径(Φmm)
光ファイバ:1
標準張力(N)
230
条長(m)
1000
ケーブル色
白
関連資料:
(0.96MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表