製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 薄型回り縁入隅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
64379080
品番
MT7678-MW
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
150
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4
基材
MDF+PVC
表面
オレフィンシート