曜日別特売
MT7101-21MG 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 64379816

製品画像

造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
900
注文コード
64379816
品番
MT7101-21MG
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
900
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする