製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 見切[縦用]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
長さ(mm)
2100
注文コード
64379990
品番
MT7041-13MA
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
2100
幅(mm)
24
厚さ(mm)
35
基材
MDF
表面
オレフィンシート