メイン
エーゼット
エーゼットの グリース
エーゼットの シャーシーグリース
グリース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380009
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
刈払機のヘッドギアの潤滑などに
仕様
有機モリブデン配合(極圧性向上)
材質
グリース
色
イエロー/パープル
質量(g)
約50
使用温度範囲(℃)
マイナス20〜200
容量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
約33×133
ちょう度
2号(25℃ 265〜295)
危険物の類別
非危険物