メイン
重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の その他 防じんマスク(取替え式)
キャップ・ホルダーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380018
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に
適合
面体:TW01、TW01C
セット内容
キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)
材質
接顔部:TPE
色
スモークグレー/グレー/ホワイト
区分
防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上
質量(g)
約31(R1フィルタ含む)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約95×85×33