曜日別特売
MT7041-13ML 造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業) 64380026

製品画像

造作部材 ハピア 見切[縦用]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2本)長さ(mm)2100注文コード64380026品番MT7041-13ML
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2100幅(mm)24厚さ(mm)35基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする