メイン
タケコシ
ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
(約)115
(約)115
(約)170
(約)230
(約)295
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64380788
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に
仕様
足部:空気抜き加工あり
材質
18-8ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
(約)115
寸法(Φ×高さH)(mm)
(約)120×97
下口径(Φmm)
(外径)約15 (内径)約13