メイン
オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
アングルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380910
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
チェーンソーの目立て角度の表示
仕様
マグネット
材質
本体:樹脂、マグネット:酸化鉄
色
レッド
質量(g)
(約)28
奥行D×幅W×高さH(mm)
(約)110×62×17
目立て角度(°)
25/30