MT7112-29MW 造作部材 ハピア 胴見切溝付 DAIKEN(旧:大建工業) 64381846

製品画像

造作部材 ハピア 胴見切溝付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード64381846品番MT7112-29MW
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)3900幅(mm)103厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする