メリノウールハイネックセーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64382617 品番 M-1001
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

しっとり滑らかな肌触り。国産メリノウールのハイネックセーター。飽きのこないデザインで長くご愛用いただけます。メリノウールはメリノ種の羊からとれる最高級のウールです。しなやかな弾力性に富んで傷がつきにくく目の細かな編地でちくちく感もなく、柔らかで心地よい肌触りが魅力です。

アクアグリーン サイズS 混率(%)メリノウール100 肩幅(cm)33 袖丈(cm)53 バスト(cm)86 身丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする