曜日別特売
MD3733-414A 造作部材 和風造作部材 敷居(厚さ30mm・2枚片引用) DAIKEN(旧:大建工業) 64382869

製品画像

造作部材 和風造作部材 敷居(厚さ30mm・2枚片引用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64382869品番MD3733-414A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300

和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。

用途
造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)3900幅(mm)162厚さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする