Dr.AIR(ドクターエアー)
Dr.AIR(ドクターエアー)の ボディケア
エアブースト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64383428
品番
AB-01 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネックレス、着脱式クリップ、USBコード(type-C)
取扱説明書(保証書付き)
材質
本体:ABS、マグネット、ステンレススチール、ネックレス:シリコーン、ポリカーボネート、マグネット、着脱式クリップ:シリコーン、ステンレススチール
色
ブラック
質量(g)
約12(本体)、約11(ネックレス)
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵(3.7V/80mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70.4×17.4×14.6(本体のみ)
充電時間(時間)
約1.5
充電可能回数
約500回
電池使用時間(時間)
弱:約28、強:約14