ボディクッション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64383455 品番BC-01 GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×113×232 質量(g)約660 電源リチウムイオン充電池内蔵3.7V/2200mAh 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) 定格出力DC5V/1000mA 振動数(回/min-1)約4000 充電時間(時間)約3.5 使用時間(分)(電池)約180 充電可能回数約350回 使用環境温度(℃)10〜35 材質外殻:ポリウレタン、PU発泡、ABS 付属品ACアダプター、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64383455
2022-02-20
用途:
休憩所の福利厚生
農・林・水産業

充電式なので椅子に座りながらあるいは車の運転中にも使えるかもです。床に置いて仰向けに寝る形で背中や腰の位置にあたるように使います。
荷重がかかると震動が作動してマッサージされます。なので肩甲骨、背中、腰、お尻の位置がマッサージできます。使う際は、ヨガマットやカーペットの上で使用します。フローリング上だと振動音がうるさくなります。使い心地は、ちょうどよかったです。押したり揉みほぐすものではなく振動のみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする