※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA吊り下げ式フェンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品なし 注文コード64383543 品番SHF-100(本体のみ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。
発泡体なのでパンクすることがございません。
船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。
セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。

用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル 付属品なし 長さL×直径(mm×Φmm)本体部分サイズ:約440×95 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※発泡体の製造上、商品により若干の変形や傷、製造機械潤滑油の付着などがある場合がございます。
※同様に、商品により寸法に多少誤差がございます。
※浮力・衝撃吸収性に問題ございませんが、見た目を気にされる場合ご注意下さい。
※高温水・溶剤(防藻剤など)により変形・溶解する場合がございます。
※本体のみの場合、小フロート・ロープはセットされておりませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする