新栄製砥
新栄製砥の 研削砥石
新栄製砥の オフセット砥石
オフセット砥石ベビートイシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64384496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。
広島県で製造。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
A/WA
粒度
#24
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
適合材
一般鋼
用途
一般鋼用