新栄製砥
新栄製砥の 研削砥石
新栄製砥の オフセット砥石
オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64384514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。
アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。
広島県で製造。
用途
ステンレス鋼、高張力鋼
粒度
#24
厚さ(mm)
6
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス鋼、高張力鋼
最高使用周速度(m/s)
72